Referenzen
Donghua:12A-2 CP (DH)
Rubix:3839739
Hersteller:315191
Produktdetails : 12A-2 CP (DH) Rollenkette-Zweifach ASA-DIN 8188
Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und deutlich reduzierte Längung. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Belastung – sorgt für längere Standzeiten, weniger Wartung und zuverlässigen Betrieb.
Stärken
Extrem verschleißarm dank chromisierter Bolzen – für deutlich längere Lebensdauer und minimale Kettenlängung.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 606 |
| Kettenlänge | 5000 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
415,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
494,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
