Referenzen
Donghua:32A-2 AGL HSP (DH)
Rubix:3839325
Hersteller:309168

Produktdetails : 32A-2 AGL HSP (DH) Außenglied verstärkt 7 (A)
Die Donghua HSP-Ketten sind zusammen mit führenden Erstausrüstern aus den Landmaschinenbereich für Anwendungen mit extremen Stoßbelastungen entwickelt worden. Die Laschengeometrie entspricht der verstärkten ANSI-Ausführung (H, HV). In Kombination mit dem hoch-legierten und vergüteten Bolzenmaterial erreichen die HSP-Ketten deutlich höhere Bruchkräfte und Dauerfestigkeiten.
Stärken
extrem robust & stoßfest - Sicher, auch bei hoher Stoßbelastung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 32a-2 agl hsp (dh) außenglied verstärkt 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 31,55 mm |
| Zahnteilung | 50,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
