Referenzen
Donghua:24A-1 AGL H (DH)
Rubix:3839778
Hersteller:1437


Technische Zusammenfassung
| Typ | außenglied 7 (a) für rollen-/verschlussglieder-ketten 24a-1 |
|---|
Produktdetails : 24A-1 AGL H (DH) Außenglied 7 (A)
Verstärkte Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Stärken
Ausgelegt für höchste Belastungen – kombiniert verschleißarme CP-Bolzen mit verstärkten Komponenten der Heavy-Serie für maximale Langlebigkeit und Robustheit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied 7 (a) für rollen-/verschlussglieder-ketten 24a-1 |
|---|---|
| Innere Breite min. | 25,22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 38,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage