12A-1 HSBSR HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 50m)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:12A-1 HSBSR HASPEL (DH)
Rubix:3840594
Hersteller:314520

Produktdetails : 12A-1 HSBSR HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 50m)
Donghua SBSR (Solid Bush Solid Roller) Kette – Hochwertige Rollenkette mit massiven Buchsen und Rollen für maximale Stabilität und reduzierte Gelenkbelastung. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Verschleißbeanspruchung.
Stärken
Besonders hohe Verschleißfestigkeit und verlängerte Lebensdauer durch massive, präzisionsgefertigte Komponenten.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 606 |
| Norm | DIN 8188 |
| Art der Platte | standard |
| Kettenlänge | 50 m |
| Kette | rollenkette (einfach) für haspel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.615,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
1.922,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
