28A-1 G/SPL SP (DH) Verbindungsglied mit Splint 111 (S)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:28A-1 G/SPL SP (DH)
Rubix:3840860
Hersteller:315227

Produktdetails : 28A-1 G/SPL SP (DH) Verbindungsglied mit Splint 111 (S)
Donghua SP (Super Power) Kette – Hochleistungs-Rollenkette für extreme Belastungen und maximale Leistungsübertragung. Entwickelt für anspruchsvollste Industrieanwendungen mit hohen Zug- und Stoßkräften.
Stärken
Maximale Belastbarkeit und außergewöhnliche Dauerfestigkeit für höchste Leistungsanforderungen und lange Standzeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 28a-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 44,45 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Gewicht | 333,38 g |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Typ | g/spl sp verbindungsglied mit splint 111 (s) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
