Referenzen
Donghua:28A-1 AGL X3 (DH)
Rubix:3839033
Hersteller:314856

Produktdetails : 28A-1 AGL X3 (DH) Außenglied Premium X3 7 (A)
Die Donghua X³-Ketten gehören auf dem Markt zur Premium-Leistungsklasse. Sie sind der Benchmark für höchste Verschleißfestigkeit und Dauerfestigkeit. Basis für die Entwicklung dieser Serie war unsere MAX-Serie, die in Zusammenarbeit mit Erstausrüstern für höchste Dauerfestigkeit und admit Betriebssicherheit entwickelt wurde. Die DH X³-Ketten verfügen darüber hinaus über ein spezielles hochverschleißfestes Kettengelenk sowei ein besonderes Oberflächen-Finishing.
Stärken
4- bis 6-fach höhere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 28a-1 |
|---|---|
| Innere Breite min. | 25,22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 44,45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
