Referenzen
Donghua:12A-1 AGL UHSP (DH)
Rubix:3841472
Hersteller:314979

Produktdetails : 12A-1 AGL UHSP (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua UHSP (Ultra Heavy Super Power) Kette – Extrem leistungsstarke Hochlast-Rollenkette für härteste Einsatzbedingungen. Entwickelt für maximale Kraftübertragung und höchste Zuverlässigkeit bei extremen Zug‑ und Stoßbelastungen.
Stärken
Ultra‑hohe Belastbarkeit und außergewöhnliche Dauerfestigkeit – ideal für Schwerst‑ und Hochleistungsanwendungen mit maximalen Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 12a-1 agl uhsp (dh) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 12,57 mm |
| Zahnteilung | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
