VG342-5DZ-06F-M-X87 Ventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VG342-5DZ-06F-M-X87
Rubix:2325464
Hersteller:VG342-5DZ-06F-M-X87
EAN:3618036588910
VG342-5DZ-06F-M-X87 Ventil

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3

Produktdetails : VG342-5DZ-06F-M-X87 Ventil


Die Serie VG342 ist ein Magnetventil mit 3 Anschlüssen mit Vorsteuerung und kann als Umschalt- oder Teilerventil (externe Vorsteuerung) verwendet werden. Die Betätigung ist umschaltbar zwischen N.C., N.O. oder externer Vorsteuerung. Das VG342 kann im Vakuum oder unter niedrigem Druck eingesetzt werden. Eine Schmierung ist nicht erforderlich.

Stärken

Pilotgesteuertes Sitzventil mit 3 Anschlüssen
Typ mit Materialbeschränkung
Geringer Stromverbrauch: 4. 8W DC (Standardtyp);2W DC (energiesparender Typ)
Verwendung im Vakuum oder unter Niederdruck möglich

Technische Informationen


Attribute
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
994,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.183,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage