GN624-50-B10-DGR Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Buchse Stahl
Softline-Softline-Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 624-50-B10-DGR
Rubix:358717
Hersteller:GN 624-50-B10-DGR
EAN:4045525320017






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | drehknopf abdeckkappe grau (gn 624-50-b10-dgr) elesa+ganter |
Produktdetails : GN624-50-B10-DGR Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Buchse Stahl
Design und Handhabung der Softline-Drehknöpfe GN 624 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | drehknopf abdeckkappe grau (gn 624-50-b10-dgr) elesa+ganter |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
drehknopf abdeckkappe grau (gn 624-50-b10-dgr) elesa+ganter