Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M6-2,2
Rubix:1862897
Hersteller:3663-34-M6-2,2
EAN:4045525094024



Produktdetails : GN3663-34-M6-2.2 Drehmoment-Rändelgriff
Drehmomentbegrenzende Rändelknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das mechanische System des Rändelknopfs ein „Überrasten“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System derart, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen benötigte Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 37,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
