GN624.5-50-B8-DGR Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Edelstahlbuchse
Softline-Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 624.5-50-B8-DGR
Rubix:1130753
Hersteller:GN 624.5-50-B8-DGR
EAN:4045525925625




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 624.5-50-b8-dgr softline-drehknopf, edelstahlbuchse, deckel grau |
Produktdetails : GN624.5-50-B8-DGR Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Edelstahlbuchse
Design und Handhabung der Softline-Drehknöpfe GN 624.5 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 624.5-50-b8-dgr softline-drehknopf, edelstahlbuchse, deckel grau |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen