Referenzen
Sicomet:40 20g
Rubix:1350536
Hersteller:277438

Dokumente
Produktdetails : SICOMET 40 20G FLASCHE Sofortklebstoff
Sofortklebstoff
Sofortklebstoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 20 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | 80 °C |
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- sicomet:SICOMET 40 50G
- rubix:155103
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
29,31 € exkl. MwSt./ Stück
