KQ2Y06-G02A Steckverbindung

Sofortanschluss KQ21

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2Y06-G02A
Rubix:2173491
Hersteller:01155664
EAN:3618036040159
KQ2Y06-G02A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);edelstahl 304 (spannfutter);edelstahl 304, c3604, pbt (führung);nbr (dichtung)
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2Y06-G02A Steckverbindung


Ideal für die Verwendung mit Nylon und Urethan. Hohe Haltekraft. Die Kralle sorgt für einen sicheren Halt, während die Klemmhülse die Haltekraft des Rohrs erhöht.
Kann bei einem breiten Druckbereich verwendet werden. Sein spezielles Profil gewährleistet die Dichtigkeit und verringert den Widerstand beim Einführen des Rohrs.

Stärken

Akzeptiert Nylon- und Urethanschläuche|Geeignet für Vakuum- und Überdruckanwendungen
Die Abreißschelle ermöglicht ein einfaches Entfernen des Rohrs, ohne es zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck 1.0 MPa.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);edelstahl 304 (spannfutter);edelstahl 304, c3604, pbt (führung);nbr (dichtung)
Anschluss 1g 1/4
Anschluss 26
5,56 exkl. MwSt.
/ Stück
6,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage