PRK18B.TT3/P4-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:PRK18B.TT3/P4-M12
Rubix:3883146
Hersteller:50126940
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK18B.TT3/P4-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert


Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben; Sonderausführung: Tracking-Funktion, Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 3,6 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
335,00 exkl. MwSt.
/ Stück
398,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage