SOEG-RSP-Q20-PP-S-2L-TI Reflexlichtschranke
SOEG Optoelektrischer Sensor
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SOEG-RSP-Q20-PP-S-2L-TI
Rubix:438326
Hersteller:537749
EAN:4052568174422

Produktdetails : SOEG-RSP-Q20-PP-S-2L-TI Reflexlichtschranke
Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-Q20-PP-S-2L-TI mit polarisiertem Licht, Blockbauweise. Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-Q20-PP-S-2L-TI mit polarisiertem Licht, Blockbauweise. Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Niederspannungs-Richtlinie), Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17,84 g |
|---|---|
| Typ | soeg-rsp |
| Anzeige | 2 leuchtdioden |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage