RSL440-M/CU429-25 Sicherheits-Laserscanner

Sicherheits-Laserscanner

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:RSL440-M/CU429-25
Rubix:3886148
Hersteller:53800242
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RSL440-M/CU429-25 Sicherheits-Laserscanner


Typ: 3, IEC/EN 61496
Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Winkelbereich: 270 °; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm; Anzahl Feldpaare, umschaltbar: bis zu 100; Anzahl Schutzfunktionen: 2 St.; Reichweite: 0 ... 4,5 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 4 St., Transistor, PNP; Anschluss 1: Leitung, 29 -adrig, 25.000 mm, PVC; Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessung: 140 mm x 149 mm x 140 mm

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
6.944,00 exkl. MwSt.
/ Stück
8.263,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage