SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L Reflexlichtschranke

SOEG Optoelektrischer Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L
Rubix:438277
Hersteller:537700
EAN:4052568174033
SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L Reflexlichtschranke

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L Reflexlichtschranke


Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform, mit Winkelstrahl 90 Grad. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform, mit Winkelstrahl 90 Grad. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x30x75 mm
Bruttogewicht68 g
Typsoeg-rsp
Anzeige2 leuchtdioden
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur55 °C
Spannung, min.10 V
Spannung, max.36 V
HerkunftslandHU
Zolltarifcode85371098
94,61 exkl. MwSt.
/ Stück
112,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen