MLC500T20-1800-EX2 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC500T20-1800-EX2
Rubix:3886062
Hersteller:68040218

Produktdetails : MLC500T20-1800-EX2 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496
Funktionspaket: Standard; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Kategorie: EN ISO 13849; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 1.800 mm; Ansprechzeit: 100 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 30,7 mm x 1.866 mm x 40,3 mm; Ex-Gerätekategorie: 3D, 3G; Ex-Zone: 2, 22
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.675,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.183,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
