HT25CI.SLHF/4P-M12 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:50146090
Rubix:3885591
Hersteller:50146090
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT25CI.SLHF/4P-M12 Taster Hintergrundausblendung


Grenzreichweite: 0 ... 1,3 m
Applikation: Objekterkennung zwischen den Rollen einer Rollenbahn; Sonderausführung: Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED); Grenzreichweite: 0 ... 1,3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
225,00 exkl. MwSt.
/ Stück
267,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage