Referenzen
Festo:SOEG-RSP-M18-NS-S-2L
Rubix:438292
Hersteller:537715
EAN:4052568088811

Produktdetails : SOEG-RSP-M18-NS-S-2L Reflexlichtschranke
Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M18-NS-S-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M18-NS-S-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62,8 g |
|---|---|
| Typ | soeg-rsp |
| Anzeige | 2 leuchtdioden |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 55 °C |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen