Referenzen
Leuze electronic:BCL 604I OM 100 H
Rubix:3881240
Hersteller:50132827

Produktdetails : BCL 604I OM 100 H Stationärer Barcodeleser
Funktionen: Justage Mode, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Funktionen: Justage Mode, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 400 ... 900 mm; Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner; Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: PROFIBUS DP, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 173 mm x 84 mm x 147 mm; Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung; Bedienelemente: Taste(n), über Service Schnittstelle; Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 10 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.462,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.879,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
