22326 EAW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:22326EAW33
Rubix:671968
EAN:3413520366346
22326 EAW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite93 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 22326 EAW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 635, Premier mit Umfangsnut und Schmierbohrungen im Außenring, zylindrische Bohrung, nicht abgedichtet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)385x190x345 mm
Bruttogewicht30800 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite93 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1800 rpm
Grenzdrehzahl2400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1400000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1330000 N
Zolltarifcode84823000
3.515,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.183,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen