22312 EAKW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:22312EAKW33
Rubix:671826
EAN:3413520219147
22312 EAKW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 22312 EAKW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12
Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 635, Premier mit Umfangsnut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung, nicht abgedichtet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x136x50 mm
Bruttogewicht2797 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl4300 rpm
Grenzdrehzahl5100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r319000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr340000 N
Zolltarifcode84823000
504,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
599,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen