22216 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:22216EAW33C3
Rubix:671659
EAN:3413520083434
22216 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 22216 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Pendelrollenlager, Premier, Hauptabmessungen nach DIN 635 mit Umfangsnut und Schmierbohrungen im Außenring, zylindrische Bohrung, nicht abgedichtet, Lagerluft größer als Normal.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)145x145x40 mm
Bruttogewicht2114 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl4300 rpm
Grenzdrehzahl5800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r287000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr278000 N
Zolltarifcode84823000
461,87 exkl. MwSt.
/ Stück
549,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen