24140 EMK30W33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 24100
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:24140EMK30W33C3
Rubix:672441
Hersteller:24140.EMK30W33C3
EAN:3413520478483


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 140 mm |
Produktdetails : 24140 EMK30W33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 140 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2930000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1720000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.287,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.912,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage