24128 EAW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 24100
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:24128EAW33C4
Rubix:672423
Hersteller:24128.EAW33C4
EAN:3413520091514




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 85 mm |
Produktdetails : 24128 EAW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 85 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1150000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 715000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.107,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.317,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage