24124 EAK30W33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 24100

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:24124EAK30W33C3
Rubix:672411
Hersteller:24124.EAK30W33C3
EAN:3413520091439
24124 EAK30W33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24124 EAK30W33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite80 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl2000 rpm
Grenzdrehzahl2600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r948000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr602000 N
660,89 exkl. MwSt.
/ Stück
786,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen