24024 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 24000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:24024EAW33C3
Rubix:163309
Hersteller:24024.EAW33C3
EAN:3413520091316




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 24024 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 705000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 430000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
498,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
593,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen