23228 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 23200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:23228EAW33C3
Rubix:672309
Hersteller:23228EA.W33C3
EAN:3413520602376




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 88 mm |
Produktdetails : 23228 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 88 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1370000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 919000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.783,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.312,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen