23126 EMW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 23100
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:23126EMW33
Rubix:672195
Hersteller:23126.EMW33
EAN:3413520310141




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : 23126 EMW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 906000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 571000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.079,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.474,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage