23120 EMW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 23100

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:23120.EMW33C3
Rubix:905261
EAN:3413520988494
23120 EMW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23120 EMW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite52 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl3200 rpm
Grenzdrehzahl3900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r575000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr379000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
384,46 exkl. MwSt.
/ Stück
457,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen