23030 EMW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 23000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:23030EMW33C4
Rubix:672070
Hersteller:23030.EMW33C4
EAN:3413520470104




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 23030 EMW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 893000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 531000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
733,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
872,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage