22332 EMW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22300

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:22332EMW33C4
Rubix:672001
Hersteller:22332.EMW33C4
EAN:3413520087982
22332 EMW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite114 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22332 EMW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite114 mm
Lagerspielc4
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1400 rpm
Grenzdrehzahl1900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2210000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1570000 N
7.668,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.125,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage