22313 EKF800 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22300

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:22313EKF800
Rubix:671848
Hersteller:22313.EK.F800
EAN:3413520086725
22313 EKF800 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22313 EKF800 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen mit Schwingungen, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12 Lagerluft Klasse 4 Spezialausführung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Lagerspielc4 special
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl4000 rpm
Grenzdrehzahl4800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r343000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr297000 N
256,27 exkl. MwSt.
/ Stück
304,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen