22309 EKF800 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22300

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:22309EKF800
Rubix:671794
Hersteller:22309.EK.F800
EAN:3413520085421
22309 EKF800 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22309 EKF800 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen mit Schwingungen, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12 Lagerluft Klasse 4 Spezialausführung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Lagerspielc4 special
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl5300 rpm
Grenzdrehzahl6700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r187000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr166000 N
161,45 exkl. MwSt.
/ Stück
192,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage