22230 EMW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:22230EMW33C4
Rubix:904966
EAN:3413521089121




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
Dokumente
Produktdetails : 22230 EMW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Pendelrollenlager SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 270x270x73 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1220000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 865000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.085,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.292,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage