22314EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22314EJW33C3
Rubix:839795
Hersteller:190017443
EAN:0087796026346
22314EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite51 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22314EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite51 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl4200 rpm
Grenzdrehzahl4690 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r414000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr395000 N
210,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen