22205 EMW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:22205EMW33C4
Rubix:904766
EAN:3413521089169




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : 22205 EMW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Pendelrollenlager SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 42800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43600 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage