21318 VM (SNR) Pendelrollenlager Messing-Massivkäfig SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 21300

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:21318VM
Rubix:671497
Hersteller:21318.V.M
EAN:3413520079642
21318 VM (SNR) Pendelrollenlager Messing-Massivkäfig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21318 VM (SNR) Pendelrollenlager Messing-Massivkäfig SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl3400 rpm
Grenzdrehzahl4300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r398000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr405000 N
305,58 exkl. MwSt.
/ Stück
363,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen