21310 V (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 21300
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:21310V
Rubix:671471
Hersteller:21310.V
EAN:3413520079239




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 21310 V (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 128000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 144000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen