Schrägkugellager SNR 3302A, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 19 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:3302A
Rubix:672598
EAN:3413520098940
3302 A (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3302 A (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Zweireihiges schrägkugellager mit Polyamidkäfig
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Käfig aus Polyamid, ohne Nut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x21x60 mm
Bruttogewicht129 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie3300
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl11000 rpm
Grenzdrehzahl16000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r10000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15700 N
Zolltarifcode84821090
32,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an