Schrägkugellager SNR 5206ZZG15, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.8 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager ZZ G15

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:5206ZZG15
Rubix:672649
EAN:3413520104665
5206 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite23,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5206 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig
Schrägkugellager zweireihig, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x70x29 mm
Bruttogewicht294 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite23,8 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie5200
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8500 rpm
Grenzdrehzahl8500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r21100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28100 N
Zolltarifcode84821090
37,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an