Schrägkugellager SNR 5313.ZZG15, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 58.7 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5300 ZZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:5313.ZZG15
Rubix:907434
EAN:3413520106164
5313 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite58,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5313 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite58,7 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie5300
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4500 rpm
Grenzdrehzahl3700 rpm
Winkel25 °
Statische Tragzahl, radial - C0r118000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr145000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,27 exkl. MwSt.
/ Stück
282,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an