Schrägkugellager SNR 5302EEG15, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 19 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5300 EE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:5302EEG15
Rubix:907366
Hersteller:5302.EEG15
EAN:3413520105556




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 5302 EEG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Zweireihiges schrägkugellager mit Polyamidkäfig, abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 5300 |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen