Schrägkugellager SNR 5214ZZG15, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 39.7 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5200 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:5214ZZG15
Rubix:907357
Hersteller:5214.ZZG15
EAN:3413520105075




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 39,7 mm |
Produktdetails : 5214 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 39,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 5200 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 76300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 78400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort