Schrägkugellager SNR 5212ZZG15, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 36.5 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5200 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:5212ZZG15
Rubix:907348
Hersteller:5212.ZZG15
EAN:3413520104979
5212 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5212 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,5 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie5200
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5200 rpm
Grenzdrehzahl4600 rpm
Druckwinkel25 °
Statische Tragzahl, radial - C0r59700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr67000 N
133,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an