Referenzen
SNR:H3130
Rubix:910151
EAN:3413520033811


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 111 mm |
| Außendurchmesser | 195 mm |
Produktdetails : H 3130 (SNR) Spannhülse SNR
Spannhülse
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 212x212x113 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5603 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 111 mm |
| Außendurchmesser | 195 mm |
| Serie | h3100 |
| Gewicht | 5500 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage