Rillenkugellager SNR 6305FT150ZZ, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm
SNR Spezifische Kugellager 6300 ZZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:6305FT150ZZ
Rubix:673135
EAN:3413520351120




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6305 FT150ZZ (SNR) Rillenkugellager sonderbefettet bis 150 Grad SNR
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SNR wurde speziell für den zuverlässigen Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Temperatur entwickelt. Ausgestattet mit zwei berührungslosen Stahlabdeckungen bietet es einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen bei gleichzeitig stabilem Laufverhalten. Es eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Hitze, Maßstabilität und Drehzahl kritische Bedingungen darstellen.
Eigenschaften:
Das Kugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech und zwei berührungsfreie Metalldeckscheiben, die eine labyrinthartige Abdeckung gegen das Eindringen von Partikeln bilden. Das interne Radialspiel C3 gleicht thermische Ausdehnungen aus und gewährleistet eine hohe Maßstabilität bei hohen Drehzahlen. Das Lager ist mit einem Hochtemperaturfett auf Basis von synthetischem Öl und Polyharnstoff-Verdicker werkseitig geschmiert. Diese Schmierung sorgt, auch unter langanhaltender Belastung, für eine zuverlässige Leistung. Das Lager ist für Einsatztemperaturen von –30 °C bis +150 °C ausgelegt und garantiert eine gleichbleibende Leistung, auch unter anspruchsvollen thermischen Bedingungen. Die robuste Konstruktion minimiert die Wärmeentwicklung und verlängert die Lebensdauer des Gesamtsystems.
Wartung:
Das werkseitig gefettete Lager ist im normalen Gebrauch wartungsfrei. Das synthetische Hochtemperaturfett mit Polyharnstoff-Verdicker behält seine Eigenschaften zuverlässig bis zu einer Temperatur von 150 °C. Die Metallabdeckungen schützen das Schmiermittel effektiv vor festen Verunreinigungen und bewahren die Sauberkeit im Lagerinneren. Dennoch ist es wichtig, die empfohlenen Betriebsbedingungen einzuhalten, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit berührungslosen Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die als wirksame Barriere gegen Staub, Spritzwasser und andere Partikel dienen. Dieses Abdeckungssystem verhindert zuverlässig das Austreten des Schmierstoffs und schützt gleichzeitig vor dem Eindringen von Verunreinigungen, bei minimalem Reibwiderstand. Es handelt sich jedoch nicht um eine hermetische Abdichtung. Bei feuchter oder korrosiver Umgebung kann somit ein zusätzlicher Schutz erforderlich sein.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe und gehört weltweit zu den führenden Anbietern von Antriebslösungen und Lagertechnik. Mit Präsenz in diversen Ländern entwickelt SNR seit über einem Jahrhundert innovative Technologien für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. Die Produkte stehen für Langlebigkeit, Leistung und einfache Integration in industrielle Systeme.
Stärken:
• Für den Dauereinsatz bei Temperaturen bis zu 150 °C ausgelegt
• Ausgestattet mit berührungslosen Metallabdeckungen, welche effektiv das Eindringen von Verunreinigungen verhindern
• Das C3-Radialspiel sorgt für Ausgleich thermischer Ausdehnungen (ideal für hohe Drehzahlen)
• Werkseitig mit hochtemperaturbeständigem Fett auf synthetischer Öl- und Polyharnstoffbasis geschmiert
• Besonders geeignet für industrielle Anwendungen in temperaturkritischen Umgebungen
Anwendungen:
Dieses Lager empfiehlt sich für den Einsatz in Heißbereichs-Förderanlagen, industriellen Lüftungssystemen, Motoren mit thermischer Belastung oder Verpackungsmaschinen mit Heizzonen. Ebenfalls ideal geeignet ist es für Produktionslinien mit konstanten Temperaturen, z. B. in der Lebensmittel-, Elektronik- oder Dämmstoffindustrie.
Eigenschaften:
Das Kugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech und zwei berührungsfreie Metalldeckscheiben, die eine labyrinthartige Abdeckung gegen das Eindringen von Partikeln bilden. Das interne Radialspiel C3 gleicht thermische Ausdehnungen aus und gewährleistet eine hohe Maßstabilität bei hohen Drehzahlen. Das Lager ist mit einem Hochtemperaturfett auf Basis von synthetischem Öl und Polyharnstoff-Verdicker werkseitig geschmiert. Diese Schmierung sorgt, auch unter langanhaltender Belastung, für eine zuverlässige Leistung. Das Lager ist für Einsatztemperaturen von –30 °C bis +150 °C ausgelegt und garantiert eine gleichbleibende Leistung, auch unter anspruchsvollen thermischen Bedingungen. Die robuste Konstruktion minimiert die Wärmeentwicklung und verlängert die Lebensdauer des Gesamtsystems.
Wartung:
Das werkseitig gefettete Lager ist im normalen Gebrauch wartungsfrei. Das synthetische Hochtemperaturfett mit Polyharnstoff-Verdicker behält seine Eigenschaften zuverlässig bis zu einer Temperatur von 150 °C. Die Metallabdeckungen schützen das Schmiermittel effektiv vor festen Verunreinigungen und bewahren die Sauberkeit im Lagerinneren. Dennoch ist es wichtig, die empfohlenen Betriebsbedingungen einzuhalten, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit berührungslosen Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die als wirksame Barriere gegen Staub, Spritzwasser und andere Partikel dienen. Dieses Abdeckungssystem verhindert zuverlässig das Austreten des Schmierstoffs und schützt gleichzeitig vor dem Eindringen von Verunreinigungen, bei minimalem Reibwiderstand. Es handelt sich jedoch nicht um eine hermetische Abdichtung. Bei feuchter oder korrosiver Umgebung kann somit ein zusätzlicher Schutz erforderlich sein.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe und gehört weltweit zu den führenden Anbietern von Antriebslösungen und Lagertechnik. Mit Präsenz in diversen Ländern entwickelt SNR seit über einem Jahrhundert innovative Technologien für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. Die Produkte stehen für Langlebigkeit, Leistung und einfache Integration in industrielle Systeme.
Stärken:
• Für den Dauereinsatz bei Temperaturen bis zu 150 °C ausgelegt
• Ausgestattet mit berührungslosen Metallabdeckungen, welche effektiv das Eindringen von Verunreinigungen verhindern
• Das C3-Radialspiel sorgt für Ausgleich thermischer Ausdehnungen (ideal für hohe Drehzahlen)
• Werkseitig mit hochtemperaturbeständigem Fett auf synthetischer Öl- und Polyharnstoffbasis geschmiert
• Besonders geeignet für industrielle Anwendungen in temperaturkritischen Umgebungen
Anwendungen:
Dieses Lager empfiehlt sich für den Einsatz in Heißbereichs-Förderanlagen, industriellen Lüftungssystemen, Motoren mit thermischer Belastung oder Verpackungsmaschinen mit Heizzonen. Ebenfalls ideal geeignet ist es für Produktionslinien mit konstanten Temperaturen, z. B. in der Lebensmittel-, Elektronik- oder Dämmstoffindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 237 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23500 N |
| Gewicht | 0,225 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen