Rillenkugellager SNR 6008FT150, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 40 mm
SNR Spezifische Kugellager 6000 EE3
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6008FT150
Rubix:637424
Hersteller:6008.FT150
EAN:3413520112936




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6008 FT150 (SNR) Rillenkugellager SNR
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SNR wurde speziell für den zuverlässigen Einsatz in Hochtemperaturumgebungen entwickelt. Ausgestattet mit zwei leistungsstarken Dichtungen aus Fluorelastomer bietet es einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen und gewährleistet gleichzeitig eine langanhaltend stabile Rotation. Seine robuste Konstruktion macht es zur idealen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen thermisches Management entscheidend ist.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager von SNR gehört zur Topline-Serie, die für extreme Einsatzbedingungen konzipiert ist. Es verfügt über FKM-Dichtungen (Fluorkautschuk), welche Temperaturen von bis zu 150 °C standhalten. Diese Dichtungen bieten zuverlässigen Schutz gegen chemische Stoffe, Feuchtigkeit und feinste Staubpartikel. Die fortschrittliche Abdichtung schützt das Schmierfett effektiv und verhindert das Eindringen von Partikeln, welche die mechanische Leistung beeinträchtigen könnten. Das interne Radialspiel der Klasse C3 gleicht temperaturbedingte Ausdehnungen optimal aus. Es sorgt für einen ruhigen Lauf, präzise Ausrichtung der Wälzkörper und reduziert interne Spannungen. Der Lagerkäfig aus Stahlblech ist leicht, steif und optimiert die Führung der Kugeln, auch bei langfristiger Belastung. Das Lager ist werkseitig mit einem Hochtemperaturfett auf Basis von Syntheseöl und Polyharnstoff-Verdicker befüllt. Diese Dauerschmierung sorgt für eine langfristige Funktionsfähigkeit ohne Wartungsaufwand, selbst bei hohen thermischen Anforderungen.
Wartung:
Dank der werkseitigen Dauerschmierung mit einem speziell formulierten Hochtemperaturfett ist dieses Lager wartungsfrei. Die hochwertigen FKM-Dichtungen garantieren eine dauerhafte Rückhaltung des Schmierstoffs, auch bei starker thermischer Beanspruchung. Unter Einhaltung der empfohlenen Betriebsbedingungen in Bezug auf Last, Temperatur und Drehzahl ist keine Nachschmierung erforderlich.
Dichtung:
Die beiden Fluorelastomer-Dichtungen gewährleisten eine verstärkte Abdichtung. Der dauerhafte Kontakt mit dem Innenring verhindert zuverlässig das Eindringen von Partikeln, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten und hält das Schmierfett sicher im Lager. Diese aktive Dichtungslösung eignet sich optimal für extreme Hitzeumgebungen, wobei sie die maximale Drehzahl des Lagers geringfügig reduziert.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Antriebstechnik. Mit einer Präsenz in diversen Ländern entwickelt SNR innovative Lösungen für die Automobilindustrie, die Industrieproduktion und die Luftfahrt. Die Mission ist es, zuverlässige, leistungsfähige und leicht integrierbare Produkte anzubieten. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und konstanter Fertigungsqualität ist SNR seit über 100 Jahren ein verlässlicher Partner für Fachleute in der Industrie.
Stärken:
• FKM-Dichtungen für den Einsatz bei hohen Temperaturen bis zu 150 °C
• C3-Radialspiel zur optimalen thermischen Ausdehnungskompensation
• Werkseitig lebensdauergeschmiert mit leistungsstarkem Hochtemperaturfett
• Effektiver Schutz gegen feste und flüssige Verunreinigungen
• Wartungsarm und somit ideal für schwer zugängliche Maschinenkomponenten
• Langzeitstabilität und zuverlässige Leistung unter thermischer Belastung
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für industrielle Förderanlagen in warmen Umgebungen, Motoren mit erhöhter Betriebstemperatur sowie Heiz- und Lüftungssysteme unter anspruchsvollen Bedingungen. Empfohlen wir des ebenfalls für thermische Anlagen in den Bereichen Lebensmittelindustrie, Verpackung, Chemie sowie in hitzebeständigen Prozessanlagen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager von SNR gehört zur Topline-Serie, die für extreme Einsatzbedingungen konzipiert ist. Es verfügt über FKM-Dichtungen (Fluorkautschuk), welche Temperaturen von bis zu 150 °C standhalten. Diese Dichtungen bieten zuverlässigen Schutz gegen chemische Stoffe, Feuchtigkeit und feinste Staubpartikel. Die fortschrittliche Abdichtung schützt das Schmierfett effektiv und verhindert das Eindringen von Partikeln, welche die mechanische Leistung beeinträchtigen könnten. Das interne Radialspiel der Klasse C3 gleicht temperaturbedingte Ausdehnungen optimal aus. Es sorgt für einen ruhigen Lauf, präzise Ausrichtung der Wälzkörper und reduziert interne Spannungen. Der Lagerkäfig aus Stahlblech ist leicht, steif und optimiert die Führung der Kugeln, auch bei langfristiger Belastung. Das Lager ist werkseitig mit einem Hochtemperaturfett auf Basis von Syntheseöl und Polyharnstoff-Verdicker befüllt. Diese Dauerschmierung sorgt für eine langfristige Funktionsfähigkeit ohne Wartungsaufwand, selbst bei hohen thermischen Anforderungen.
Wartung:
Dank der werkseitigen Dauerschmierung mit einem speziell formulierten Hochtemperaturfett ist dieses Lager wartungsfrei. Die hochwertigen FKM-Dichtungen garantieren eine dauerhafte Rückhaltung des Schmierstoffs, auch bei starker thermischer Beanspruchung. Unter Einhaltung der empfohlenen Betriebsbedingungen in Bezug auf Last, Temperatur und Drehzahl ist keine Nachschmierung erforderlich.
Dichtung:
Die beiden Fluorelastomer-Dichtungen gewährleisten eine verstärkte Abdichtung. Der dauerhafte Kontakt mit dem Innenring verhindert zuverlässig das Eindringen von Partikeln, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten und hält das Schmierfett sicher im Lager. Diese aktive Dichtungslösung eignet sich optimal für extreme Hitzeumgebungen, wobei sie die maximale Drehzahl des Lagers geringfügig reduziert.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Antriebstechnik. Mit einer Präsenz in diversen Ländern entwickelt SNR innovative Lösungen für die Automobilindustrie, die Industrieproduktion und die Luftfahrt. Die Mission ist es, zuverlässige, leistungsfähige und leicht integrierbare Produkte anzubieten. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und konstanter Fertigungsqualität ist SNR seit über 100 Jahren ein verlässlicher Partner für Fachleute in der Industrie.
Stärken:
• FKM-Dichtungen für den Einsatz bei hohen Temperaturen bis zu 150 °C
• C3-Radialspiel zur optimalen thermischen Ausdehnungskompensation
• Werkseitig lebensdauergeschmiert mit leistungsstarkem Hochtemperaturfett
• Effektiver Schutz gegen feste und flüssige Verunreinigungen
• Wartungsarm und somit ideal für schwer zugängliche Maschinenkomponenten
• Langzeitstabilität und zuverlässige Leistung unter thermischer Belastung
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für industrielle Förderanlagen in warmen Umgebungen, Motoren mit erhöhter Betriebstemperatur sowie Heiz- und Lüftungssysteme unter anspruchsvollen Bedingungen. Empfohlen wir des ebenfalls für thermische Anlagen in den Bereichen Lebensmittelindustrie, Verpackung, Chemie sowie in hitzebeständigen Prozessanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6000 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16400 N |
| Gewicht | 0,192 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std