22216 EAKW33ZZ (SNR) Pendelrollenlager, 2 Deckscheiben SNR

SNR KIZEI® 222..

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:22216 EAKW33ZZ
Rubix:2392039
EAN:3413521873539
22216 EAKW33ZZ (SNR) Pendelrollenlager, 2 Deckscheiben SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 22216 EAKW33ZZ (SNR) Pendelrollenlager, 2 Deckscheiben SNR


Mit KIZEI® bringt NTN-SNR neue Pendelrollenlager mit Z-Scheiben auf den Markt, die die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen signifikant verbessert und Ihre Produktionsleistung stark steigert - gleichzeitig werden Wartungskosten enorm reduziert.

Stärken

∙ Schutz vor Verschmutzungen mittels Z-Scheiben
∙ Optimierte Schmierung, das Fett bleibt im Wälzlager
∙ Längere Lebensdauer im Vergleich zu einem offenen Pendelrollenlager
∙ ISO Abmessungen - zu 100% austauschbar mit offenen Pendelrollenlagern

Anwendungen

∙ Bergbau, Steinbruch und Zementherstellung
∙ Hüttenindustrie
∙ Getriebebau
∙ Windenergieanlagen
∙ Bahntechnik
∙ Baumaschinen: Straßenbau, Planierraupen, …
∙ Aufzugstechnik

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Stärke7,87 mm
Gewicht2,1 kg
Referenzdrehzahl4300 rpm
Grenzdrehzahl5800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r287000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr278000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,82 exkl. MwSt.
/ Stück
238,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen